ZUMTOBEL - Abdeckstreifen TEC2 COV-F 2000 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172507
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2006 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757183339
Sonepar Artikelnummer
121391142
Hersteller Artikelnummer
22172507
Hersteller Typ
TEC2 COV-F 2000 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172507
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2006 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.110 kg


