ZUMTOBEL - Abdeckstreifen TEC2 COV-T 1500 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172486
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1498 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757183018
Sonepar Artikelnummer
121391145
Hersteller Artikelnummer
22172486
Hersteller Typ
TEC2 COV-T 1500 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22172486
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1498 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.330 kg


