ZUMTOBEL - Abdeckstreifen TEC2 COV-T 1500 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172484
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1498 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757182998
Sonepar Artikelnummer
121391146
Hersteller Artikelnummer
22172484
Hersteller Typ
TEC2 COV-T 1500 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172484
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1498 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.330 kg


