ZUMTOBEL - Abdeckstreifen TEC2 COV-T 2500 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172522
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2498 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757183490
Sonepar Artikelnummer
121391149
Hersteller Artikelnummer
22172522
Hersteller Typ
TEC2 COV-T 2500 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22172522
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2498 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.600 kg


