ZUMTOBEL - Abdeckstreifen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170178
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1498 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709924048
Sonepar Artikelnummer
120851181
Hersteller Artikelnummer
22170178
Hersteller Typ
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH
Hersteller Artikel Nr.:
22170178
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1498 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


