ZUMTOBEL - Abdeckstreifen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170180
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1997 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709924062
Sonepar Artikelnummer
120851183
Hersteller Artikelnummer
22170180
Hersteller Typ
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH
Hersteller Artikel Nr.:
22170180
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1997 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.140 kg


