ZUMTOBEL - Abdeckstreifen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171340
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1498 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299167460
Sonepar Artikelnummer
120878424
Hersteller Artikelnummer
22171340
Hersteller Typ
TECTON T AK-GP 1498 PP WH
Hersteller Artikel Nr.:
22171340
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1498 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.100 kg


