ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169308
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 10150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709730755
Sonepar Artikelnummer
120846348
Hersteller Artikelnummer
22169308
Hersteller Typ
SLN2/SLOIN COV L10000 PC
Hersteller Artikel Nr.:
22169308
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
10150 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.000 kg


