ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 20150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709730786
Sonepar Artikelnummer
120846361
Hersteller Artikelnummer
22169310
Hersteller Typ
SLN2/SLOIN COV L20000 PC
Hersteller Artikel Nr.:
22169310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
20150 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
3.900 kg


