Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Abdeckung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169493

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 3750 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709786400

Sonepar Artikelnummer

120847527

Hersteller Artikelnummer

22169493

Hersteller Typ

SLOIN slim COV L3750 PCO

Hersteller Artikel Nr.:

22169493

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Länge:

3750 mm

Breite:

38 mm

Höhe/Tiefe:

1 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.800 kg

Diffusor auf der Rolle aus der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Office. Transparente Abdeckung mit zwei Folien für bessere Entblendung. Abmessungen: 3750 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,75 kg