Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Abdeckung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169458

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 10000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709784529

Sonepar Artikelnummer

120847702

Hersteller Artikelnummer

22169458

Hersteller Typ

SLOIN slim COV L10000 WW

Hersteller Artikel Nr.:

22169458

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Länge:

10000 mm

Breite:

38 mm

Höhe/Tiefe:

1 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

2.000 kg

Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Wallwasher leicht Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 10000 x 38 x 1 mm Gewicht: 2 kg