ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169469
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709786165
Sonepar Artikelnummer
120847710
Hersteller Artikelnummer
22169469
Hersteller Typ
SLOIN slim COV L1000 PC
Hersteller Artikel Nr.:
22169469
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.200 kg
Diffusor auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 1000 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,2 kg


