ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169544
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709797161
Sonepar Artikelnummer
120847820
Hersteller Artikelnummer
22169544
Hersteller Typ
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1250 PCO
Hersteller Artikel Nr.:
22169544
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
1400 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
0.300 kg
Abdeckung aus. Abmessungen: 1400 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,3 kg


