ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169557
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 2150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709797321
Sonepar Artikelnummer
120847833
Hersteller Artikelnummer
22169557
Hersteller Typ
SLN2/SLOIN COV MRC L2000 PCO
Hersteller Artikel Nr.:
22169557
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2150 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.420 kg
Abdeckung aus. Abmessungen: 2150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,42 kg


