ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169959
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 3250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709864030
Sonepar Artikelnummer
120848990
Hersteller Artikelnummer
22169959
Hersteller Typ
SLOIN slim COV L3250 WW
Hersteller Artikel Nr.:
22169959
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
3250 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.700 kg
Abdeckung auf der Rolle aus der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Wallwasher leicht Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 3250 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,65 kg


