ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169952
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709863965
Sonepar Artikelnummer
120850050
Hersteller Artikelnummer
22169952
Hersteller Typ
SLOIN slim COV L1500 WW
Hersteller Artikel Nr.:
22169952
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
1500 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.320 kg


