ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170216
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 40150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709954724
Sonepar Artikelnummer
120851881
Hersteller Artikelnummer
22170216
Hersteller Typ
SLN2/SLOIN COV L40000 PC
Hersteller Artikel Nr.:
22170216
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
40150 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
7.100 kg


