Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Abdeckung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170346

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 50150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709991903

Sonepar Artikelnummer

120852905

Hersteller Artikelnummer

22170346

Hersteller Typ

SLOIN slim COV L50000 PC

Hersteller Artikel Nr.:

22170346

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Länge:

50150 mm

Breite:

38 mm

Höhe/Tiefe:

1 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

8.900 kg

Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 50 m x 38 mm x 1 mm. Gewicht: 8,9 kg