ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172352
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 20150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757059795
Sonepar Artikelnummer
121083133
Hersteller Artikelnummer
22172352
Hersteller Typ
SLN2-COV L20000 DD
Hersteller Artikel Nr.:
22172352
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
20150 mm
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
4.000 kg


