ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172232
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757040694
Sonepar Artikelnummer
121083137
Hersteller Artikelnummer
22172232
Hersteller Typ
SLN2-COV MSC/MSP/MRT L1000 DD
Hersteller Artikel Nr.:
22172232
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.200 kg


