ZUMTOBEL - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59011602
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 100 mm
Breite - 42 mm
Höhe - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299518972
Sonepar Artikelnummer
121083594
Hersteller Artikelnummer
59011602
Hersteller Typ
TECTON TE COVER STRIP WH
Hersteller Artikel Nr.:
59011602
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


