ZUMTOBEL - Abdeckung klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22156875
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 335 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798116927
Sonepar Artikelnummer
120843699
Hersteller Artikelnummer
22156875
Hersteller Typ
ECOSIGN 160 P transparent cover
Hersteller Artikel Nr.:
22156875
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
335 mm
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.185 kg


