ZUMTOBEL - Abgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59000031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 31 mm
Breite - 21 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798793531
Sonepar Artikelnummer
121083598
Hersteller Artikelnummer
59000031
Hersteller Typ
TECTON TRACK ADAPTOR CON BLUE SET
Hersteller Artikel Nr.:
59000031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
31 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.002 kg


