ZUMTOBEL - Abhängeseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171598
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299487513
Sonepar Artikelnummer
120965940
Hersteller Artikelnummer
22171598
Hersteller Typ
TLX S/HO SUSPENSION 1500mm 2PCE
Hersteller Artikel Nr.:
22171598
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.200 kg


