ZUMTOBEL - Abschlussplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169701
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802797
Sonepar Artikelnummer
120847740
Hersteller Artikelnummer
22169701
Hersteller Typ
SUP2 TRACK U END PLATE ELECTR CON BK
Hersteller Artikel Nr.:
22169701
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.004 kg


