ZUMTOBEL - Abschlussplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60210825
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167296829
Sonepar Artikelnummer
120850684
Hersteller Artikelnummer
60210825
Hersteller Typ
SUP2 TRACK U SF END PLATE WH
Hersteller Artikel Nr.:
60210825
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
8 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


