ZUMTOBEL - Abschlussplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60210826
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167296843
Sonepar Artikelnummer
120850685
Hersteller Artikelnummer
60210826
Hersteller Typ
SUP2 TRACK U SF END PLATE BK
Hersteller Artikel Nr.:
60210826
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
8 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


