ZUMTOBEL - Abschlussplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60210848
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167297130
Sonepar Artikelnummer
120850702
Hersteller Artikelnummer
60210848
Hersteller Typ
SUP2 TRACK U TL END PLATE WH
Hersteller Artikel Nr.:
60210848
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


