ZUMTOBEL - Abschlussplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60211025
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167363712
Sonepar Artikelnummer
120855012
Hersteller Artikelnummer
60211025
Hersteller Typ
SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H ENDCAP WH
Hersteller Artikel Nr.:
60211025
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
6 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.032 kg


