ZUMTOBEL - Abschlussplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60211028
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167363743
Sonepar Artikelnummer
120855015
Hersteller Artikelnummer
60211028
Hersteller Typ
SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U ENDCAP BK
Hersteller Artikel Nr.:
60211028
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
6 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.025 kg


