ZUMTOBEL - Abstandmodul TEC2 TS L250 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172473
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 250 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757182882
Sonepar Artikelnummer
121391174
Hersteller Artikelnummer
22172473
Hersteller Typ
TEC2 TS L250 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22172473
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
250 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
66 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.700 kg


