Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - AC/DC-Treiber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169745

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709803251

Sonepar Artikelnummer

120847902

Hersteller Artikelnummer

22169745

Hersteller Typ

SUP2 DRIVER 75W AC/DC CAN UNIT WH

Hersteller Artikel Nr.:

22169745

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.100 kg

LED-Treiber (AC/DC) 75 W, weiß, im Deckenbaldachin für externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, Deckenbaldachin aus Aluminium, weiß, Abmessungen: 487 x 27 x 62 mm, Gewicht: 1,1 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich! Hinweis Verbinder (ohne elektrische Einspeisung): Einspeisemodul und Abschlussplatte sind separat zu bestellen (22169736/737 und 22169696-701)!