ZUMTOBEL - AC/DC-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169748
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Länge - 487 mm
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709803282
Sonepar Artikelnummer
120847905
Hersteller Artikelnummer
22169748
Hersteller Typ
SUP2 DRIVER 75W AC/DC DALI CAN UNIT WH
Hersteller Artikel Nr.:
22169748
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
487 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
62 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


