Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - AC/DC-Treiber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169749

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709803299

Sonepar Artikelnummer

120847906

Hersteller Artikelnummer

22169749

Hersteller Typ

SUP2 DRIVER 75W AC/DC DALI CAN UNIT BK

Hersteller Artikel Nr.:

22169749

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.100 kg

LED-Treiber (AC/DC) 75 W dimmbar Dali only, schwarz, im Deckenbaldachin für externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48 V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, zur Steuerung von Systemkomponenten ''dimmbar Dali only'', Deckenbaldachin aus Aluminium, schwarz, Abmessungen: 487 x 27 x 62 mm, Gewicht: 1,1 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich! Hinweis Verbinder (ohne elektrische Einspeisung): Einspeisemodul und Abschlussplatte sind separat zu bestellen (22169736/737 und 22169696-701)!