Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - AC/DC-Treiber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169752

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709803329

Sonepar Artikelnummer

120847909

Hersteller Artikelnummer

22169752

Hersteller Typ

SUP2 DRIVER 150W AC/DC TRACKUNIT BK

Hersteller Artikel Nr.:

22169752

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.800 kg

LED-Versorgungsmodul (AC/DC) 150 W, schwarz, für Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, schwarz pulverbeschichtet, Leitungsanschluss von oben, Modul wird in die Schiene eingesetzt, Abmessungen: 477 x 26 x 90 mm, Gewicht: 0,75 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich!