ZUMTOBEL - AC/DC-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169755
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Länge - 477 mm
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709803350
Sonepar Artikelnummer
120847912
Hersteller Artikelnummer
22169755
Hersteller Typ
SUP2 DRIVER 75W AC/DC TRACKUNIT SR
Hersteller Artikel Nr.:
22169755
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
477 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


