ZUMTOBEL - AC/DC-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169731
Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein
Länge - 235 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709803114
Sonepar Artikelnummer
120847913
Hersteller Artikelnummer
22169731
Hersteller Typ
SUP2 DRIVER 150W AC/DC CEILING UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
22169731
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Länge:
235 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
31 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.365 kg


