Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - AC/DC-Treiber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169735

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Länge - 477 mm

  • Breite - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709803152

Sonepar Artikelnummer

120847946

Hersteller Artikelnummer

22169735

Hersteller Typ

SUP2 DRIVER 75W AC/DC DALI TRACKUNIT SR

Hersteller Artikel Nr.:

22169735

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

477 mm

Breite:

26 mm

Höhe:

64 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.600 kg

LED-Versorgungsmodul (AC/DC) 75 W dimmbar Dali only, silber, für Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, zur Steuerung von Systemkomponenten ''dimmbar Dali only'', Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, silber pulverbeschichtet, Leitungsanschluss von oben, Modul wird in die Schiene eingesetzt, Abmessungen: 477 x 26 x 64 mm, Gewicht: 0,57 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich!