Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - AC/DC-Treiber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169741

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Länge - 487 mm

  • Breite - 27 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709803213

Sonepar Artikelnummer

120847952

Hersteller Artikelnummer

22169741

Hersteller Typ

SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI CAN UNIT SR

Hersteller Artikel Nr.:

22169741

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

487 mm

Breite:

27 mm

Höhe:

62 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.200 kg

LED-Treiber (AC/DC) 150 W dimmbar Dali only, silber, im Deckenbaldachin für externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48 V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, zur Steuerung von Systemkomponenten ''dimmbar Dali only'', Deckenbaldachin aus Aluminium, silber, Abmessungen: 487 x 27 x 62 mm, Gewicht: 1,2 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich! Hinweis Verbinder (ohne elektrische Einspeisung): Einspeisemodul und Abschlussplatte sind separat zu bestellen (22169736/737 und 22169696-701)!