Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Adapter

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22157836

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005798996574

Sonepar Artikelnummer

120843819

Hersteller Artikelnummer

22157836

Hersteller Typ

PERLUCE L620 TECTON ADAPT LDE WH

Hersteller Artikel Nr.:

22157836

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.350 kg

Adapter in zur Montage der PERLUCE Leuchte auf das Lichtbandsystem. Werkzeuglose und schnelle Montage, flexible Positionierung der Leuchte und mittels Adapter am Lichtbabandsystem. Sämtliche Schrauben zur Befestigung der Schiene sowie eine Absturzsicherung sind beigefügt. Gewicht: 0,35 kg