Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Adapter

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171361

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299173850

Sonepar Artikelnummer

120878875

Hersteller Artikelnummer

22171361

Hersteller Typ

LINCOR 1210 TECTON ADAPT BK

Hersteller Artikel Nr.:

22171361

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Adapter in schwarz zur Montage der LINCOR Leuchte auf das Lichtbandsystem. Werkzeuglose und schnelle Montage, flexible Positionierung der Leuchte und mittels Adapter am Lichtbabandsystem. Sämtliche Schrauben zur Befestigung der Schiene sowie eine Absturzsicherung sind beigefügt. Gewicht: 0,5 kg