Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Adapter

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171332

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299156303

Sonepar Artikelnummer

120878924

Hersteller Artikelnummer

22171332

Hersteller Typ

PERLUCE L1520 TECTON ADAPT LDE SR

Hersteller Artikel Nr.:

22171332

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.700 kg

Adapter in silber zur Montage der PERLUCE Leuchte auf das Lichtbandsystem. Werkzeuglose und schnelle Montage, flexible Positionierung der Leuchte und mittels Adapter am Lichtbabandsystem. Sämtliche Schrauben zur Befestigung der Schiene sowie eine Absturzsicherung sind beigefügt. Gewicht: 0,7 kg