ZUMTOBEL - Akustik Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172646
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757208704
Sonepar Artikelnummer
121288454
Hersteller Artikelnummer
22172646
Hersteller Typ
SLOIN R AE D1200/1075/25 MSP AZF IBF
Hersteller Artikel Nr.:
22172646
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
1200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.400 kg


