ZUMTOBEL - Akustik Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172702
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - anthrazit
Werkstoff - sonstige
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757209268
Sonepar Artikelnummer
121288468
Hersteller Artikelnummer
22172702
Hersteller Typ
SLOIN R AE D1200/1075/40 MSP AZF
Hersteller Artikel Nr.:
22172702
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
1200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.700 kg


