ZUMTOBEL - Akustik Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172679
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - anthrazit
Werkstoff - sonstige
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757209039
Sonepar Artikelnummer
121288469
Hersteller Artikelnummer
22172679
Hersteller Typ
SLOIN R AE D1500/1375/25 MSP AZF
Hersteller Artikel Nr.:
22172679
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
1500 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.900 kg


