ZUMTOBEL - Akustik Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172704
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - anthrazit
Werkstoff - sonstige
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757209282
Sonepar Artikelnummer
121288488
Hersteller Artikelnummer
22172704
Hersteller Typ
SLOIN R AE D1500/1375/40 MSP AZF
Hersteller Artikel Nr.:
22172704
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
1500 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.700 kg


