ZUMTOBEL - Akustik Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172676
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757209008
Sonepar Artikelnummer
121288490
Hersteller Artikelnummer
22172676
Hersteller Typ
SLOIN R AE D800/675/25 MSP AZF BRF
Hersteller Artikel Nr.:
22172676
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
800 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.000 kg


