Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Akustik Zubehör AA PANOS R R200 D1000/25 GYF

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172849

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - einstellbare Verkleidung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94054231

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757284012

Sonepar Artikelnummer

121389941

Hersteller Artikelnummer

22172849

Hersteller Typ

AA PANOS R R200 D1000/25 GYF

Hersteller Artikel Nr.:

22172849

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

einstellbare Verkleidung

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.600 kg

Akustisch wirksames Zubehör, in welches eine Standard PANOS III Akustik Zubehör mit Deckenring montiert werden kann. Geeignet für die Absorption von Direktschall von unten, wie auch von Wänden und Decken reflektiertem Schall. Das Akustik Zubehör ist aus hochwertigem, flammenhemmenden (C-s2-d0) Formvlies aus PET (30% Rezyklatanteil) in den Farben: Grundmaterial: grau fleece, Farbschicht: Offene Kanten um noch bessere Absorptionsgrade zu erzielen. Pendelmontage mit drei Befestigungspunkten, Befestigungsset mit Drahtseil 2m, höhenverstellbar, bereists vormontierte eingesenkte Gewindehülsen. Abmessungen: Durchmesser 1000 x 25 mm, Gewicht: 2,59 kg