Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Akustikelement

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172829

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - einstellbare Verkleidung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94054231

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757283817

Sonepar Artikelnummer

121287838

Hersteller Artikelnummer

22172829

Hersteller Typ

PANOS R R150 AE D1000/25 AZF

Hersteller Artikel Nr.:

22172829

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

einstellbare Verkleidung

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.600 kg

Akustisch wirksames Element, in welches eine Standard PANOS III Einbau R150 mit Deckenring montiert werden kann. Geeignet für die Absorption von Direktschall von unten, wie auch von Wänden und Decken reflektiertem Schall. Das Akustik Element ist aus hochwertigem, flammenhemmenden (C-s2-d0) Formvlies aus PET (30% Rezyklatanteil) in den Farben: Grundmaterial: anthrazit fleece, Farbschicht: Offene Kanten um noch bessere Absorptionsgrade zu erzielen. Pendelmontage mit drei Befestigungspunkten, Befestigungsset mit Drahtseil 2m, höhenverstellbar, bereists vormontierte eingesenkte Gewindehülsen. Abmessungen: Durchmesser 1000 x 25 mm, Gewicht: 2,63 kg