ZUMTOBEL - Akustikset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172255
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1164 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757043206
Sonepar Artikelnummer
121081674
Hersteller Artikelnummer
22172255
Hersteller Typ
LF3 D/I A Acoustic Set L12 SR
Hersteller Artikel Nr.:
22172255
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1164 mm
Breite:
802 mm
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.600 kg


